リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ランプ・パーツ/スイッチ/リモコンDAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様動作切替リモコン付(自動・連続・切)材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ100 高35容量接続可能容量 LED1台~560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)色(本体)白
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢDAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで付属品エリアマスク付属、拡散パネル付材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)134電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間器具・セットセット品点灯保持時間10秒・60秒・180秒色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
間接照明コイズミ照明税込¥6,158¥5,598