絞り込み
ブランド
  • MAG-LITE(マグライト)
  • モノタロウ(66)
  • Panasonic(パナソニック)(15,418)
  • 三菱電機(10,640)
  • 未来工業(2,161)
  • ネグロス電工(2,026)
  • ODELIC(オーデリック)(1,923)
  • エスコ(1,446)
  • 岩崎電気(1,435)
  • コイズミ照明(1,417)
  • 東芝ライテック(1,383)
  • イチネンTASCO(1,382)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(990)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • JEFCOM(ジェフコム)(892)
  • 三桂製作所(875)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(601)
  • ELPA(567)
  • 日動工業(519)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラッシュライトミニマグライト MAG-LITE(マグライト)

    LEDフラッシュライトミニマグライト

    MAG-LITE(マグライト)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属。1mの落下耐性、生活用水に対応
    付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップトラスコ品番490-4761材質本体: アルミ合金全長(mm)129.7色シルバー外径(mm)19明るさ(Lm)84RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)116最大点灯時間5時間45分
  • 懐中電灯 白熱灯 MAG-LITE(マグライト)

    懐中電灯 白熱灯

    MAG-LITE(マグライト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    耐衝撃性と防水性の高いライトで滑りにくい把手、ポリカーボネートのレンズ付。ライト後部のスプリングの下にスペア・バルブ付
    付属品バッテリ長さ(mm)254質量(g)674保護等級IP44、IP65時間ランタイム:10h電球白熱灯使用電池単1形乾電池(2個)バッテリー数2直径(mm)ヘッド:57ビーム距離(m)229ビームタイプ拡散型, スポット
  • LEDフラッシュライトマグライトプロ MAG-LITE(マグライト)

    LEDフラッシュライトマグライトプロ

    MAG-LITE(マグライト)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップ
    トラスコ品番490-5075材質本体: アルミ合金全長(mm)167.8色シルバー電源(V)単3形乾電池(2個)付属外径(mm)25.4明るさ(Lm)332RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)140最大点灯時間2時間30分

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材