絞り込み
ブランド
  • 鎌倉製作所
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,948)
  • 三菱電機(2,643)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,950)
  • コイズミ(小泉成器)(1,408)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,386)
  • 東芝ライテック(1,358)
  • エスコ(1,284)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(880)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(761)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(545)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(289)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 鎌倉製作所産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体鎌倉製作所
759,800税込835,780
1台
100日以内出荷
吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
用途冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。トラスコ品番149-3001幅(mm)外形:1380全長(mm)1398(50Hz)高さ(mm)外形:850出力(kW)1.5(50Hz)奥行(mm)外形:630周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1310/-騒音値(dB(A))(50/60Hz)75ハネ径(mm)300
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ鎌倉製作所
419,800税込461,780
1台
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3092出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ鎌倉製作所
499,800税込549,780
1台
90日以内出荷
羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ鎌倉製作所
419,800税込461,780
1台
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3104出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485コード長さ(m)電源:2ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
ルーフファン 高静圧形 鎌倉製作所ルーフファン 高静圧形鎌倉製作所
1,398,000税込1,537,800
1台
60日以内出荷
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に質量(kg)360材質鋼板電源(V)三相200ハネ径(cm)105ハネ枚数8極数(P)6(電動機)
ルーフファン 鎌倉製作所ルーフファン鎌倉製作所
119,800税込131,780
1台
25日以内出荷から89日以内出荷
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材