絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(10,773)
  • 三菱電機(2,653)
  • 未来工業(2,214)
  • ODELIC(オーデリック)(2,165)
  • ネグロス電工(1,955)
  • 東芝ライテック(1,451)
  • コイズミ(小泉成器)(1,414)
  • ENDO(遠藤照明)(1,410)
  • イチネンTASCO(1,394)
  • エスコ(1,292)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(775)
  • カナフジ電工(714)
  • 三桂製作所(598)
  • 岩崎電気(550)
  • 東芝キヤリア(404)
  • ネオフレックス(350)
  • 因幡電工(303)
  • DNライティング(292)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
LED照明 フエニックス・コンタクトLED照明フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED
太陽光発電用コネクタ オス フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オスフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、黒、手でリリース可能、3 ピン、1.5 mm 2 .6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm
仕様●タイプ:テストプラグ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 3-TC-FS6 8-21●コード番号:188-2916アズワン品番65-7226-20
太陽光発電用コネクタ メス フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ メスフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC シリーズ、カプラコネクタ、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトタイプ:ソケット、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径:
仕様●タイプ:丸型●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-FC-FS6 8-21 HRアズワン品番65-7225-74
太陽光発電用コネクタ オス フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オスフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン
仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-HEAD-MS6-2アズワン品番65-7225-67
太陽光発電用コネクタ オス フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オスフエニックス・コンタクト
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、色:黒、位置数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm
仕様●タイプ:丸型●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-FC-MS6 8-21アズワン品番65-7225-66
太陽光発電用コネクタ オス フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタ オスフエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、手動、黒、5 ピン、1.5 mm 2 .6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm
仕様●タイプ:テストプラグ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-TC-FS6 8-21アズワン品番65-7226-19
太陽光発電用コネクタ フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタフエニックス・コンタクト
839税込923
1個
7日以内出荷
丸形コネクタ(デバイス側)、品番 PRC、デバイスコネクタ、前面取り付け、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V AC
仕様●タイプ:デバイスコネクタ●実装タイプ:前面取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FT25-0-HSGアズワン品番65-7225-69
太陽光発電用コネクタ フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V ac、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm
仕様●タイプ:丸型●実装タイプ:ケーブル取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FC-45/90-HSG 8-21アズワン品番65-7225-99

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材