白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。
液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。
外部塗布のため内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。
用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に
使用温度範囲(℃)0~50
容量(mL)150
1本(150mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピード
StarTech.com
税込¥2,748
¥2,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。