仕様片側タイプ(先付け用)
材質ユニクロ
寸法t1(mm)1.5
寸法t2(mm)2.5
寸法W(mm)25
適合ねじW3/8
材質/処理鋼製/三価クロメート
許容静荷重20kgf
仕様被覆銅管用(面ガード無)
定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用
材質ポリプロピレン
寸法L(mm)200
寸法A(mm)110
1パック(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様片側タイプ(後付け用)
材質ユニクロ
寸法t1(mm)1.5
寸法t2(mm)2.5
1パック(20個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじW3/8
仕様ドレン配管用
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。
用途本製品は空調機器脱落防止金具です。
材質三価クロメート
寸法L(mm)60
寸法A(mm)85
寸法W(mm)5
板厚(mm)3.5
1パック(4個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
寸法L(mm)200
国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
色黒
寸法L(mm)200
「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。
材質三価クロメート
適合吊りボルトW3/8
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。
適合【面ガード】MGF110
材質三価クロメート
板厚(mm)1.2
板幅(mm)25
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
サイズ【吊りボルトD】W3/8
板厚(mm)1.6
板幅(mm)30
締付BN6×25mm
スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。
用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。
寸法C(mm)45
寸法W(mm)25
適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
1パック(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。
用途本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。
適合【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110
材質ポリプロピレン
寸法A(mm)41
寸法B(mm)51
幅W(mm)40
1パック(10個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。
材質ステンレス
寸法A(mm)33
適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8
板厚(mm)2
1パック(4個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質三価クロメート
寸法A(mm)25
適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)25
板厚(mm)1.5
1パック(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質三価クロメート
寸法A(mm)25
適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)25
板厚(mm)1.5
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。
用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。
材質ポリプロピレン
寸法A(mm)40
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
1パック(20個)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
1パック(20個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
仕様ドレン配管用
適合ねじW3/8
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
定番の200mmキープ!
兼用のフリータイプ!
カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用
材質ポリプロピレン
寸法L(mm)200
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。