絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,659)
- 三菱電機(10,093)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,028)
- ODELIC(オーデリック)(1,896)
- エスコ(1,454)
- 岩崎電気(1,418)
- コイズミ照明(1,416)
- イチネンTASCO(1,402)
- 東芝ライテック(1,385)
- オーム電機(1,060)
- ENDO(遠藤照明)(988)
- DAIKO(大光電機)(954)
- JEFCOM(ジェフコム)(894)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(513)
- ブランドをもっと見る
特価

ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』
OWLTECH(オウルテック)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷幻想的な光を楽しむLEDランタン。シーンで使い分ける2つのモード。手編みのオリジナルネット。最長約250時間の点灯が可能。控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜。モバイルバッテリーとしても使える。移動や収納に便利な専用ケース。PSE適合&保護回路搭載で安心。オプションガラスでリアルな炎のように。安心の1年保証付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書その他【防塵防水等級】非対応適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー質量(g)565寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284定格出力USB Type-A:5V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh充電時間空の状態から満充電まで約4時間色温度(K)2200バッテリー容量(Ah)5.2保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50充電可能回数300回明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190定格入力USB Type-C:5V/2A点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料