リークテスト装置アズワン翌々日出荷
小型でシンプル設計のリークテスト機です。
水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。
本体は丈夫なポリカーボネート製です。
グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番1-7581-11質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~