絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,848)
  • 三菱電機(2,645)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,952)
  • コイズミ(小泉成器)(1,408)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,386)
  • 東芝ライテック(1,358)
  • エスコ(1,284)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(881)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(774)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(545)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(290)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
有圧換気扇専用風圧型シャッター スイデン有圧換気扇専用風圧型シャッタースイデン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
有圧換気扇(圧力扇) スイデン有圧換気扇(圧力扇)スイデン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ハネ径(mm)500
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガードスイデン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
有圧換気扇用ガード スイデン有圧換気扇用ガードスイデン
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50DE1-T、50DE2-T、50DE1用トラスコ品番423-2240セット内容本体のみ材質軟鋼線
有圧換気扇(圧力扇) スイデン有圧換気扇(圧力扇)スイデン
178,800税込196,680
1台
翌々日出荷
騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です。信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
2018年トラスコ掲載ページ9 0986
有圧換気扇用ガード スイデン有圧換気扇用ガードスイデン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
有圧換気扇用安全ガード有圧換気扇SCF-50FF3専用
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用トラスコ品番422-7466セット内容本体のみ材質軟鋼線
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CMスイデン
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。トラスコ品番422-9038電源(V)三相200ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)133/155(50/60Hz)電動機出力(kW)0.75極数(P)電動機:6運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5標準消費電力料金(円/h)10.13
有圧換気扇専用フード 40cm用 スイデン有圧換気扇専用フード 40cm用スイデン
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
トラスコ品番120-5261適合機種SCF 40cmタイプ
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型スイデン
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型スイデン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型スイデン
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。2018年トラスコ掲載ページ9 0988
スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM スイデンスイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CMスイデン
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)自然換気ベンチレータ スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン換気扇)自然換気ベンチレータスイデン
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
トラスコ品番132-5146幅(mm)900質量(kg)19高さ(mm)560奥行(mm)900
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ90 スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ90スイデン
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
ハネ径(mm)890ハネ径(cm)Φ89.0トラスコ品番132-5148幅(mm)1775質量(kg)145.5高さ(mm)980奥行(mm)1775電源(V)3相200
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm スイデン屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cmスイデン
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
ハネ径(cm)Φ60.0ハネ径(mm)600トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ枚数4枚極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ スイデン屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータスイデン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんのでご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ90 スイデン屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ90スイデン
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
現地組立式で省スペースを可能。パネル内部には空気流をなめらかにする整流板を採用。ループパネルは腐食に強いカラー鋼板製です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんのでご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプ スイデン屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプスイデン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんのでご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン換気扇 自然換気ベンチレータ スイデン屋上換気扇 屋上扇ルーフファン換気扇 自然換気ベンチレータスイデン
109,800税込120,780
1台
欠品中
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんのでご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン換気扇 停止時密閉型40cm スイデン屋上換気扇 屋上扇ルーフファン換気扇 停止時密閉型40cmスイデン
199,800税込219,780
1台
欠品中
換気扇停止時は内部シャッターが閉じ室内の冷暖房空気を逃がしません。ベルマウス構造採用ボディー。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんのでご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cm スイデン屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cmスイデン
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにしてビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることによりとても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんのでご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材