12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)分岐ボックス
ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。
材質ポリカーボネート(PC) ホワイト 質量(g)30 本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフック
RoHS
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼) トラスコ品番824-7641 セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 幅(mm)173 シルバー 高さ(mm)300 奥行(mm)173 寸法L(mm)300 寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿 寸法A(mm)20 寸法D(mm)16 参考使用荷重(kg)15 表面処理鏡面研磨/サテン仕上 寸法P(mm)110 寸法N(mm)3 寸法d1(mm)6.2 寸法d2(mm)12.5 取付穴数3 耐荷重N(kgf)147/15 H(mm)173 耐荷重(N)147 吊下荷重N(kgf)147/15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)147
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

LED-TAPE-F-2000WW (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト
RoHS
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番225-3468 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。
材質ポリプロピレン(PP) ブラック 取付方式壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 吊下荷重(N)98/10/kgf
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)コンセントボックス
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質 質量(kg)1.8 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。
材質 質量(kg)0.343 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

LED-TAPE-F-2000XW (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376 電源(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

LED-TAPE-F-1000XW (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374 電源(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

LED-TAPE-F-2000NW (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト
RoHS
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-8874 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

LED-TAPE-F-1000NW (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト
RoHS
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755 長さ(mm)1000 幅(mm)10 高さ(mm)10 光源色白色 明るさ(Lm)870 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

LED-TAPE-F-1000WW (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト
RoHS
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります