絞り込み
ブランド
  • 東芝キヤリア
  • Panasonic(パナソニック)(2,955)
  • 三菱電機(219)
  • ODELIC(オーデリック)(82)
  • DAIKO(大光電機)(80)
  • ENDO(遠藤照明)(60)
  • コイズミ(小泉成器)(55)
  • 東芝ライテック(51)
  • 未来工業(21)
  • JAPPY(11)
  • 高須産業(9)
  • 山田照明(9)
  • ミノル工業(8)
  • オーム電機(7)
  • 空研工業(7)
  • エスコ(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • 協立エアテック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「150φ」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア丸形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)275角仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
付属品コンクリートねじM4×L25 4本色調(本体)黒(マンセルN-1)
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
消音ダクト 東芝キヤリア消音ダクト東芝キヤリア
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー付属品取付バンド 2個
圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン(パネルタイプ)東芝キヤリア
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.2シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)171
Φ150用ベントキャップ(樹脂製) 東芝キヤリアΦ150用ベントキャップ(樹脂製)東芝キヤリア
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
防火ダンパー付パイプフード(アルミ製) 東芝キヤリア防火ダンパー付パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)東芝キヤリア
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア長形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
丸形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア丸形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法E(mm)45
遮音フード(ステンレス製) 東芝キヤリア遮音フード(ステンレス製)東芝キヤリア
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
ベントキャップ(アルミ製) 東芝キヤリアベントキャップ(アルミ製)東芝キヤリア
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
表面処理(ベントキャップ)アルマイト処理
ベントキャップ(ステンレス製) 東芝キヤリアベントキャップ(ステンレス製)東芝キヤリア
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)1.3電流(A)0.092、0.093消費電力(W)8.7、9.0定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53騒音値(dB)(50/60Hz)31、31
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/湿度センサータイプ)東芝キヤリア
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本質量(kg)1.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.2(強)4.1/4.0(弱)ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)開口面積(cm2)137
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板定格電圧(V)100方式排気式表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ 東芝キヤリア換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)316角付属品木ねじ×9本材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100適合ダクトΦ150mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
耐外風防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア耐外風防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t0.8、(スプリング)ステンレス鋼線寸法D(mm)180表面処理(フード)粉体焼付塗装、(フードガイド)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装寸法C(mm)120色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(フードガイド)マンセルN5.5(近似)、(防虫網)マンセルN5.5(近似)
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/温度・煙センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/温度・煙センサータイプ)東芝キヤリア
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所付属品木ねじ×4本質量(kg)1.4シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)9.9/10.3(強)5.3/5.1(弱)ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)開口面積(cm2)137
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)150色調(パネル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー付属品木ねじ×4本質量(kg)1.3シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0ダクト径(Φmm)150適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53開口面積(cm2)137
防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製)東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
換気扇 東芝キヤリア換気扇東芝キヤリア
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能付属品木ねじ×4、クッション質量(kg)0.8適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4色調マンセル5Y8.9/1騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)137/139開口面積(cm2)190接続パイプ(Φmm)150グリーン購入法適合有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ東芝キヤリア
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。 自動ナイトパージ機能 24時間換気設定対応 入出力端子標準装備(別売アダプター NRB-1Hが必要です) 給排気量のアンバランス運転選択可能 換気モード(全熱換気/普通換気)自動 切換機能 高性能フィルター(別売)組込可能 天地逆取付可能 直線給排気方式 寒冷地運転対応 予冷・予熱運転(遅延運転) 捕集効率82%(質量法)のロングライフ フィルター付き 点検口1ヶ所 無極性2線配線 別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉周波数(Hz)50/60
業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形東芝キヤリア
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ東芝キヤリア
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
防火ダンパー付ベントキャップ(アルミ製) 東芝キヤリア防火ダンパー付ベントキャップ(アルミ製)東芝キヤリア
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
耐外風パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア耐外風パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線寸法D(mm)180寸法E(mm)122表面処理(フード)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装寸法C(mm)120色調(フード)マンセル5.5(近似)、(防虫網)マンセル5.5(近似)
中間取付形電動シャッター 東芝キヤリア中間取付形電動シャッター東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m寸法A(mm)260
Φ150用エルボ管90°(鋼板製) 東芝キヤリアΦ150用エルボ管90°(鋼板製)東芝キヤリア
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質(エルボ)亜鉛鋼板t0.5
ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板 東芝キヤリアダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板東芝キヤリア
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
強弱付(弱特性標準) SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 シロッコファン 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質(本体)金属タイプ低騒音形適合場所居間・事務所・店舗用ダクト径(Φmm)接続:150材質(羽根)金属埋め込み寸法(mm)363角

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材