波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)当日出荷から5日以内出荷
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
難燃ベルマウスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
TAC直線接続材料TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
難燃TACレックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
地中電線 ケーブル保護管すぐれた難燃性離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性
TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
呼び径30寸法D(Φmm)52.5寸法L(mm)85
TACレックス 端末防水材料TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)3日以内出荷
浸水のおそれのあるハンドホール、立ち上がり部分のTACレックス端部に使用します。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
しりぽんHONEST税込¥549¥499