絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(11,848)
  • 三菱電機(2,645)
  • 未来工業(2,217)
  • ODELIC(オーデリック)(2,048)
  • ネグロス電工(1,952)
  • コイズミ(小泉成器)(1,408)
  • イチネンTASCO(1,389)
  • ENDO(遠藤照明)(1,386)
  • 東芝ライテック(1,358)
  • エスコ(1,284)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • 三桂製作所(881)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(774)
  • カナフジ電工(714)
  • 岩崎電気(545)
  • 東芝キヤリア(401)
  • ネオフレックス(370)
  • DNライティング(291)
  • 因幡電工(290)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スベールL-1 タセトスベールL-1タセト
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。形状液状(油性系)内容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃密度0.97(25℃)動粘度(mm2/s)1000(25℃)
スベールL-1 タセトスベールL-1タセト
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97形状液状(油性系)容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃
スベールL タセトスベールLタセト
36,980税込40,678
1缶
4日以内出荷
1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
スベールL タセトスベールLタセト
36,980税込40,678
1缶
4日以内出荷
ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材