ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)鋼埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付引掛シーリング高さ(mm)182材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)491-1291ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・フルカラー調色調光の可否調光:可、調光器:不可
エクステリアダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートしますホールカバーは傾斜天井にも対応しています傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型埋め込み深さ(mm)42取付可能天井厚(mm)5~23再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:白木・樹脂シート(和紙入)質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)255電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)545~1045ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)250光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)602調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質セード:白木・樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です
材質グローブ:ガラス(乳白)色真鍮ブロンズメッキ取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付レール取付専用高さ(mm)182材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)720-1320ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ダウンライトホールカバーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートしますホールカバーは傾斜天井にも対応しています傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンラト マルチフレームODELIC(オーデリック)4日以内出荷
DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。
種別ダウンライト マルチフレーム材質化粧板:鋼(マットブラック色)幅(mm)141高さ(mm)(必要高)210埋め込み深さ(mm)202入数1台グリーン購入法適合枠アルミ取付可能天井厚(mm)5-25
ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
スタンドライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可
ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色
ペンダントライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~