絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAIKO(大光電機)(84)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 三菱電機(24)
  • コイズミ(小泉成器)(21)
  • 岩崎電気(7)
  • 日本アンテナ(5)
  • マスプロ電工(3)
  • コイズミ照明(3)
  • 富士倉(2)
  • はくでん(2)
  • デンゲン(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • GENTOS(1)
  • アルミス(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • アミューズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(50)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(111)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「100V 12V」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)134質量(kg)1.3乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)284電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)593-1393ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)再生紙使用マーク適合
シーリングライト ODELIC(オーデリック)シーリングライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)607質量(kg)1.2白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)10ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11、(200V)11、(242V)12明るさHf16W高出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイルODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
欠品中
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプですコンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)17首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)900、(取付部含む)940質量(kg)0.7オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)11.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザインエントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□189質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)218材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)523-1023ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まいクラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
温もりのあるヴィンテージ感レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)226電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)1031-1831ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)247光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)634調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)スポットライトシンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可付属品電源装置適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94白木調光の可否再生紙使用マーク適合
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプLED一体型演色指数(Ra)94本体カバーポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト 光色切替調光ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
スイッチひとつで簡単光色切替&調光
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)31LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・光色切替取付面位置壁・天井・傾斜(90°)起動様式位相制御再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類高彩色LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフル ODELIC(オーデリック)小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフルODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/黒バッフル小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)16レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)31(100V)LED寿命(時間)40000明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミダイカスト取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
小口径グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/グレアレス飲食店に最適な低色温度高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル ODELIC(オーデリック)小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフルODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/黒バッフル小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
種別器具:LED一体型長さ(mm)900、(取付部含む)940質量(kg)0.7オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)11.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマムODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用
小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/グレアレス飲食店に最適な低色温度高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
材質セード:白木・樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)224寸法(mm)出:292質量(kg)1高さ(mm)221材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材