スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)17首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否可
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類高彩色LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)スポットライトシンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可付属品電源装置適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用
LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM)ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
消費電力(W)10仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM適合機種調光器:LC301/302/1422材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト ワイド49°非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
消費電力(W)10仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷
複数のLEDを丁寧にレンズ制御光源が薄く取付必要高が低いのが特長です山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED材質(本体)鋼レンズアクリル消費電力(W)11幅(mm)Φ110埋め込み深さ(mm)108質量(kg)0.9明るさJR12V-50W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)110仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属定格寿命(時間)40000LEDLED一体型調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否可再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御)ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
消費電力(W)11仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御適合機種LC211/212/213/221/222/602/701材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス枠鋼埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンスポットライトΦ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス枠鋼埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
ウォールウォッシャーODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED枠アルミダイカストLED寿命(時間)40000配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプスプレッド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプナロー
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径グレアレスベースダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/グレアレス飲食店に最適な低色温度高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2光源寿命40000時間配光角度(°)21明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)978配光タイプミディアム
グレアレスベースダウンライト本体Φ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)50明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプ拡散
ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.2光源寿命40000時間配光角度(°)50明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)926配光タイプ拡散
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)29明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプワイド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプナロー
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)29明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)21明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプミディアム
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフルODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/黒バッフル小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)16レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)31(100V)LED寿命(時間)40000明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます
モーターで動く小型スポットライト
パネルの交換で配光角も変更できます
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)50明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプ拡散
小口径ベースダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)21明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプミディアム
ベースダウンライト本体 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径グレアレスユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)レンズタイプ/グレアレス飲食店に最適な低色温度高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否可
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間配光角度(°)29明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)986配光タイプワイド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4色マットブラック高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.8光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1038配光タイプナロー
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーンODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン
ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプスプレッド
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~