照明器具 (70) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型 本体 鋼 幅(mm) 250 長さ(mm) 1250 埋込穴(Φmm) 1235×220 質量(kg) 2.9 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型(別売OA075 046) 遮光(°) 15 仕様 調光器:不可 色(本体) 白
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合 (別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 シャンデリア 電圧(V) 100-242 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 35/34/37(100V/200V/242V) 入数 1台 光色 電球色 灯数 1 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra) 94 調光の可否 ○
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型/下面開放型(幅広)2灯用 本体 鋼 幅(mm) 320 長さ(mm) 1282 埋込穴(Φmm) 1270×300 質量(kg) 5.5 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型(別売MA001) 遮光(°) 15 仕様 調光器:不可 色(本体) 白
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 取付場所 天井専用 電圧(V) 100 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型40形 タイプ 逆富士型 本体 鋼 色 白 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 3.2 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×1250×53
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型40形 タイプ 逆富士型 本体 鋼 色 白 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 2.8 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1250×53 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/トラフ型1灯用 本体 鋼 質量(kg) 1.6 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 59×1250×84 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質 サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm) 1500 幅(mm) 36 質量(kg) 1.7 取付 レール取付型 高さ(mm) 76 種類 SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V) 100 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 入数 1台 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 取付面位置 天井面取付専用
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー 樹脂(乳白) 電圧(V) 100 本体 アルミ 取付場所 天井専用 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 調光の可否 可 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
LEDユニット ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
種類 LED LINE 電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型(幅広)1灯用 本体 鋼 色 白 質量(kg) 2.4 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1254×103 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 鋼 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 電圧(V) 100/200/242 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 グリーン購入法 適合 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
その他 ※調光器不可 材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm) 47 種類 SOLID LINE Mini 平均演色評価数(Ra) 94 別売付属品 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K) 2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 142.8 光源寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED ランプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 本体 鋼 カバー ポリカーボネート(乳白) 色 白 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 グリーン購入法 適合 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク 適合
LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W) 26.6 全光束(Lm) 4000 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 否
シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途 キッチン 種別 器具:LED一体型 電圧(V) 100 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型40形 タイプ トラフ型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 1.9 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 80×1225×53 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型(幅広)2灯用 本体 鋼 色 白 質量(kg) 3.6 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 220×1254×83 再生紙使用マーク 適合
和ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様 調光器:不可 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 4.3 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 26.6 本体 檜(ワックス) ランプ LED一体型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1255×65 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 28/28/29(100V/200V/242V) LED寿命(時間) 40000 明るさ FLR40W×2灯相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 否 傾斜天井取付角度(°) 45 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用 本体 鋼 幅(mm) 320 長さ(mm) 1282 埋込穴(Φmm) 1270×300 質量(kg) 6.1 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型(別売MA001) 材質(ルーバー) 鋼(白色) 遮光(°) 15 仕様 調光器:不可 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型/下面開放型1灯用 本体 鋼 幅(mm) 214 長さ(mm) 1284 埋込穴(Φmm) 1265×190 質量(kg) 3.5 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型(別売OA253 057) 仕様 調光器:不可 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型40形 タイプ 下面開放型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 170 長さ(mm) 1254 埋込穴(Φmm) 1235×150 質量(kg) 3 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型 仕様 調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm) 47 種類 SOLID LINE Mini 定格電圧(V) 100 平均演色評価数(Ra) 94 別売付属品 調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632) 光源寿命 40000時間 調光方式 【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法 適合
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型2灯用 本体 鋼 色 白 質量(kg) 2.9 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×75 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型40形 タイプ Cチャンネル回避型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 240 長さ(mm) 1254 埋込穴(Φmm) 1235X220 質量(kg) 3.3 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型 仕様 調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途 階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型40形 タイプ 下面開放型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 5.2 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 取付場所 水平天井専用 電池 BB-04150A 非常灯評定番号 LALE-034 認定番号 【誘導灯】3AE-1079 電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 330×1274×73 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm) 43 種類 SOLID LINE Mini 定格電圧(V) 100/200/242 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 142.8 光源寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合 傾斜天井取付角度(°) 90
高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
仕様 調光器不可 材質 サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm) 1500 幅(mm) 36 質量(kg) 1.7 取付 直付型 種類 SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V) 100/200/242 角度(°) 傾斜天井対応:90 本体 アルミ 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 入数 1台 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途 コーナー用 電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型1灯用/コーナー用 本体 鋼 色 白 質量(kg) 4.4 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1260×450 再生紙使用マーク 適合
LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法小さな集合体が高級感と華やかさを与えます発想次第で自由な構成が可能直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 タイプ LED一体型 色温度(K) 3000 演色指数(Ra) 94 材質(本体) アルミ 色 オフホワイト、シャンデリア:透明(透明) LED寿命(時間) 40000 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用 起動様式 位相制御 グリーン購入法 適合 調光の可否 可 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型1灯用 本体 鋼 色 白 質量(kg) 2 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×1250×89 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型40形 タイプ 反射笠型 本体 鋼 色 白 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 2.4 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 162×1250×67 再生紙使用マーク 適合
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 ランプ 直管LED27.6W(G13)NO443RB 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 94 取付 レール取付専用 タイプ 4000lmタイプ 明るさ FLR40W×2灯相当 本体 アルミ、樹脂 反射板 鋼(白) 質量(kg) 3.5 エネルギー消費効率(Lm/W) 131.5 皮相電力(VA) 29(100V) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 取付場所 天井専用 電圧(V) 100 消費電力(W) 27.6 光束(Lm) 3630 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
和ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様 調光器:不可 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 4.3 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 26.6 本体 秋田杉(古色) ランプ LED一体型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1255×65 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 28/28/29(100V/200V/242V) LED寿命(時間) 40000 明るさ FLR40W×2灯相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 否 傾斜天井取付角度(°) 45 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型40形 タイプ 下面開放型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 240 長さ(mm) 1254 埋込穴(Φmm) 1235×220 質量(kg) 4.4 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結 可能型 電圧(V) 100/200/242 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LEDが可能にしたシームレスな光建築に呼応した光のライン端部まで発光するシームレスな光のライン調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V) 100 ランプの種類 高演色LED ランプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー ポリカーボネート(乳白) 色 オフホワイト LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可(100-1%) 起動様式 位相制御 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:可能(別売) グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 8,578 ~ ¥ 7,798 ~
スポットライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 9,348 ~ ¥ 8,498 ~
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,198 ~ ¥ 1,998 ~
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,638 ~ ¥ 2,398 ~