スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)3日以内出荷
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
非常用照明器具ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
古道具に宿る、今も変わらない魅力古き良き時代への愛着。繊細な金物を模した懐かしい意匠から、抑制の効いた灯りで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)121質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(真鍮古味)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)3日以内出荷
レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルムレバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)117質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)330調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
LED電球ダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げましたランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠鋼調光の可否可再生紙使用マーク適合
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
蒸気機関への情景をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに無骨で懐古的、マニアが想像する未来を共有します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C質量(kg)0.6色真鍮古味取付レール取付専用高さ(mm)307材質(本体)アルミダイカスト・鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)838-1438ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
LEDグレアレスダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩りますスリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型質量(kg)0.9取付レール取付専用高さ(mm)160材質(本体)大谷石電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)770~1370ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)472調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩りますスリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型質量(kg)0.9取付直付専用高さ(mm)160材質(本体)大谷石電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)765~1265ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)472調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
蒸気機関への情景をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりに無骨で懐古的、マニアが想像する未来を共有します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C質量(kg)0.6色真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)307材質(本体)アルミダイカスト・鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)609-1409ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩りますスリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型質量(kg)0.9取付直付専用高さ(mm)160材質(本体)大谷石電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)765~1265ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)70光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)437調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ペンダントライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩りますスリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型質量(kg)0.9取付レール取付専用高さ(mm)160材質(本体)大谷石電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)770~1370ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)70光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)437調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト長さ(mm)152幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)125光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360配光タイプミディアム配光LED交換可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥21,978~¥19,980~
プラフレキCD古河電工(古河電気工業)税込¥3,188~¥2,898~
溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)税込¥40,678~¥36,980~