絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,628)
  • 三桂製作所(818)
  • 未来工業(616)
  • 三菱電機(455)
  • ネオフレックス(370)
  • RS PRO(229)
  • エスコ(219)
  • ネグロス電工(182)
  • 東芝ライテック(171)
  • 岩崎電気(152)
  • 日本シーム工業(137)
  • DAIKO(大光電機)(92)
  • 古河電工(古河電気工業)(91)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • 電成興業(76)
  • 三和式ベンチレーター(73)
  • イチネンTASCO(64)
  • 大阪コネクター製造(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(29)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(47)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(86)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「NCA」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型ODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA453 051長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235X220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235X220質量(kg)3.3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051色(本体)再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色)電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可
直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型/下面開放型2灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14.4本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×50ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色ODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)150皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)4800LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバーODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型ODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100高さ(mm)34取付方式直付型センサー人感センサーON-OFF型周波数(Hz)50・60共用仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
LED玄関灯 ODELIC(オーデリック)LED玄関灯ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。
仕様【調光器の使用】不可材質樹脂、アクリル取付方式化粧ネジ式定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)460色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付キッチンライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサーでタッチレス消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)質量(kg)1.2材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)幅広く揃ったランプ交換型住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室・玄関灯ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
人感センサー付ブラケットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ブラケットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
メンテナンス性に優れたランプ交換型交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.6構造防雨型首振角度(°)150ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプ拡散人感センサーON-OFF型
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14センサー角度調整(°)全方向20回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト ODELIC(オーデリック)Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯しますBluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)411
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

nca a80特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材