照明器具 (4) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LEDが可能にしたシームレスな光建築に呼応した光のライン端部まで発光するシームレスな光のライン調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V) 100 ランプの種類 高演色LED ランプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー ポリカーボネート(乳白) 色 オフホワイト LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可(100-1%) 起動様式 位相制御 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:可能(別売) グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法小さな集合体が高級感と華やかさを与えます発想次第で自由な構成が可能直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 タイプ LED一体型 色温度(K) 3000 演色指数(Ra) 94 材質(本体) アルミ 色 オフホワイト、シャンデリア:透明(透明) LED寿命(時間) 40000 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用 起動様式 位相制御 グリーン購入法 適合 調光の可否 可 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm) 43 種類 SOLID LINE Mini 定格電圧(V) 100/200/242 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 142.8 光源寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合 傾斜天井取付角度(°) 90
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~