絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(700)
  • 3M(スリーエム)(579)
  • KITO(キトー)(4,094)
  • RS PRO(696)
  • TRUSCO(5,210)
  • アイビッグ(1,016)
  • イトーキ(1,189)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • エスコ(7,440)
  • サカエ(2,256)
  • サンコー(三甲)(3,244)
  • ハンマーキャスター(1,549)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(648)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • ユタカメイク(678)
  • ユーエイキャスター(999)
  • 富士インパルス(1,901)
  • 山金工業(533)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(859)
  • 水本機械製作所(1,499)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートガン マキタ

    ヒートガン

    マキタ(31件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
    付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
  • 充電式ヒートガン(本体のみ) マキタ

    充電式ヒートガン(本体のみ)

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
    用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル質量(kg)1.3温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)風量(L/min)風量1:120、風量2:200ノズル径(Φmm)34.5(取付)
  • 集中ノズル マキタ

    集中ノズル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途はんだや樹脂棒の溶着に。
  • 充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ

    充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    最高温度600℃ & 最大風量200L/min。多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風。最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす。車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持。約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面。・温度調整。COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能。設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替。4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外し。ノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能。その他特長。フック付。LEDライト付
    付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200
  • 扁平ノズル マキタ

    扁平ノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途防水シートの溶着に。
  • 切欠きノズル マキタ

    切欠きノズル

    マキタ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮チューブの加熱収縮に。
  • 丸ノズル マキタ

    丸ノズル

    マキタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途塗装やシール剥がしに。
  • 平面ノズル マキタ

    平面ノズル

    マキタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途熱収縮フィルムの加熱包装に。
  • ツールバッグ マキタ

    ツールバッグ

    マキタ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • 曲面ノズル マキタ

    曲面ノズル

    マキタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途樹脂管の曲げ加工に。
  • スクレーパ マキタ

    スクレーパ

    マキタ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
  • 押出式クランプセット品 マキタ

    押出式クランプセット品

    マキタ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
  • スクレーパ マキタ

    スクレーパ

    マキタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    3種類の先端部を用途に合わせて付け替え。
  • ガラス保護ノズル マキタ

    ガラス保護ノズル

    マキタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    用途シーリング剤の乾燥や剥離に。
  • レバーホイスト マキタ

    レバーホイスト

    マキタ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
    用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
  • ショルダーベルト マキタ

    ショルダーベルト

    マキタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    ショルダベルト
  • 保護フィルム マキタ

    保護フィルム

    マキタ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • トレイ マキタ

    トレイ

    マキタ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • 小型ホイスト マキタ

    小型ホイスト

    マキタ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷
    現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
    質量(kg)9電流(A)8消費電力(W)750定格荷重(kg)60昇降速度(m/s)0.47反復定格25%ED、150回/時間
  • チェーンホイスト マキタ

    チェーンホイスト

    マキタ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    6日以内出荷
    軽、速、強力!上げ下げパワフル!単相100V!
    電源単相100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4
  • 吊上げアタッチメント一式15M用 マキタ

    吊上げアタッチメント一式15M用

    マキタ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    ロードチェーン(フック付)、チェーンバケット操作ケーブル付スイッチ
    適合揚程15m用適合機種CH200DRASP