カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品(3)
      • 保管用品(2)
      • 梱包用品(6)
      • テープ(1)

物流/保管/梱包用品/テープ :「NEC」の検索結果

特価
本日4月21日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 熱中症対策
  • 熱中症
  • nec
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改ざん防止機能付セキュリティテープ 日本緑十字社改ざん防止機能付セキュリティテープ日本緑十字社
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042
デリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明 パピルスカンパニーデリバリーパック 差し込みタイプ ONE PIECE 部分糊 透明パピルスカンパニー
889税込978
1束(100枚)
当日出荷
裏面片側の袋に書類を差し込み、1枚のフィルムで貼り付けるタイプになります。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。片側が袋状になっているので、貼ってから書類が落ちにくくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ差し込み・ONE PIECE・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
Android搭載 ハンディターミナル NewlandAndroid搭載 ハンディターミナルNewland
48,980税込53,878
1台
当日出荷
軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応
TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
41,980税込46,178
1個
当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC対応コード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
Android搭載 4G対応ハンディターミナル NewlandAndroid搭載 4G対応ハンディターミナルNewland
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。さらに便利な4G対応SIMフリーモデル。 4G接続可能でさらに快適なSIM対応モデル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN【2G】GSM:850/900/1800/1900MHz、【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、TD-SCDMA(B34,B39)、【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28)
定置型2次元バーコードリーダー honeywell定置型2次元バーコードリーダーhoneywell
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
用途1次元+2次元バーコードの読取りインターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485)対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code商品タイプ定置型読取方式エリアイメージャー
MS926 バッテリ交換キット unitechMS926 バッテリ交換キットunitech
7,098税込7,808
1個
当日出荷
MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。 MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63スイッチ寿命:1000万回電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャンメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いことキー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12) イーグルクランプ縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型イーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環クサビ押込用ハンドルの開放防止機構つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済みつり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビクラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16) イーグルクランプ縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16)イーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500