SUS410 オニバピアス PAN九飛勢螺翌々日出荷
常識を覆す切れ味のドリルねじ
SUS410 鬼刃ピアスPAN
鬼刃ピアスの三つのポイント
特殊刃先を採用し、抜群の切れ味!
SUS板/鋼板と母材を選ばず穿孔可能、SUS鋼板(厚み3mm位まで)
下穴なしで貫通可能
鬼刃コート(特殊コート)で、驚異の耐食性
塩水噴霧試験 2000時間クリア!
また、SUS板でもねじカジリ無し!
優れた作業性(専用ビット不要)
抜群の切れ味により、通常の(+)#2リセスで打ち込みが可能。
また、インパクトドライバーでの作業も可能です。(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用可能)
※インパクトドライバーでの作業の場合は、締めすぎによる頭飛びにはご注意ください。
サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.9寸法dk(Φmm)8.2ねじ部長さ(mm)全ねじ