絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • OHSATO(大里)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • シブタニ(1)
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M8(5)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M16(6)
  • M20(7)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 100(4)
  • 125(1)
  • 130(7)
  • 150(5)
  • 180(4)
  • 250(1)
材質
  • その他(3)
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • (6)
許容荷重(N)
  • 900(1)
  • 4903.3(2)
  • 8000(1)
  • 24516.6(2)
  • 44129.9(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(4)
  • 1.75(5)
  • 2(5)
  • 2.5(6)
  • 3(2)
0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(26)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アジャスターボルト :「OSA」の検索結果

関連キーワード
  • 長ナット
  • 押さえ金具
  • 押さえ
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)大阪魂(22件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質耐荷重(N)4903.3(参考値)表面処理三価クロメートメッキ種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ
足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂足止めプレート(三価クロメートメッキ)大阪魂(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理三価クロメートメッキ厚さ(mm)3下穴径(Φmm)14寸法B(mm)50寸法K(mm)75
アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) 大阪魂アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304)光沢バレル材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート) 大阪魂アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
ホワイト(ノンクロム)材質(本体)表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ゴム無しアジャスター材質ステンレス寸法D(mm)60寸法h(mm)16
足止プレート(ステンレス) 大阪魂足止プレート(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス厚さ(mm)3下穴径(Φmm)14寸法B(mm)50寸法K(mm)75
アジャストボルト用脚止め(ステンレス) 大阪魂アジャストボルト用脚止め(ステンレス)大阪魂
429税込472
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス材質/仕上ステンレスねじピッチ1.5適合M10用下穴径(Φmm)12
アジャストナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アジャストナット(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじの種類ナット
アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(28件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス種別樹脂無しアジャスター
アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂アジャスターボルト KEタイプ(ステンレス・ゴムなし)大阪魂(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。
材質ステンレス(SUS304)耐荷重(N)4903.3(参考値)耐荷重(kg)1500(受皿)
アジャストナット(ステンレス) 大阪魂アジャストナット(ステンレス)大阪魂
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナット
クロ アジャスター H-29C 大阪魂クロ アジャスター H-29C大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)18寸法L(mm)18寸法B(mm)6.8寸法A(Φmm)13.1ねじの呼びM6
3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂3カ-W アジャスターM(20パイ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
クロ アジャスター H-74F 大阪魂クロ アジャスター H-74F大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)24寸法L(mm)24寸法B(mm)9.5寸法A(Φmm)45ねじの呼びdM8
クロ アジャスター H-38F 大阪魂クロ アジャスター H-38F大阪魂
667税込734
1個(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)7.8寸法A(Φmm)25ねじの呼びdM8
クロ アジャスター H-82P 大阪魂クロ アジャスター H-82P大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)27寸法A(Φmm)25ねじの呼びdW3/8
クロ アジャスター H-30C 大阪魂クロ アジャスター H-30C大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
パッチンアジャスター(クロ 大阪魂パッチンアジャスター(クロ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
パッチンアジャスター 黒 六角ボルトをはめ込み"パッチン"するだけでアジャスターが完成します。 ねじのサイズ、材質は用途に合わせて変更可能 3 つの方法で調整することが可能 ※工具・締め付け方法により、商品を傷付ける場合があります。 本体にキャップのツメをはめ込む為のガイド(溝)があるのでスムーズな作業が可能 キャップの色は4 色から選択可能(ブルーグリーン・黒・白・ピンク)
呼び径M6寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)15寸法S(mm)18寸法D(mm)34.5寸法B(mm)21寸法H1(mm)9.5
クロメート アジャストBT(+)ツキ 大阪魂クロメート アジャストBT(+)ツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズ8×30寸法L1(mm)23寸法L2(mm)30
クロ アジャスター H-71F 大阪魂クロ アジャスター H-71F大阪魂
667税込734
1個(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)32寸法L(mm)32寸法B(mm)11寸法A(Φmm)29.5ねじの呼びdM8
SPタイシン アジャストBT SP-141 大阪魂SPタイシン アジャストBT SP-141大阪魂
72,107税込79,318
1個
翌々日出荷
長さ(mm)130寸法H(mm)19寸法L1(mm)130寸法A(mm)Φ140寸法B(mm)36寸法C(mm)Φ130寸法l(mm)26.5寸法L2(mm)177呼び径D(mm)M24×3.0適正荷重(kg/4点)3200寸法A'(mm)Φ70
クロ アジャスター H-42G 大阪魂クロ アジャスター H-42G大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)30寸法L(mm)30寸法B(mm)8.5寸法A(Φmm)33.5ねじの呼びdM10
ゴム(クロ(アジャストヨウ 大阪魂ゴム(クロ(アジャストヨウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
3カ-W アジャスターM(40パイ 大阪魂3カ-W アジャスターM(40パイ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)31サイズM8タイプM寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)40
3カ-W アジャスターM(30パイ 大阪魂3カ-W アジャスターM(30パイ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
タイプM寸法C(mm)8材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)30
SUS アジャストBT(A=30 大阪魂SUS アジャストBT(A=30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
3カ-W アジャストBT(+)ツキ 大阪魂3カ-W アジャストBT(+)ツキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
サイズ8×30寸法L1(mm)23寸法L2(mm)30

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト