M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-81ねじサイズM18-1.5(極細目)
M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)622.50ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-82ねじサイズM20-2.5
M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)345ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-77ねじサイズM14-2.0(並目)
リコイルキットエスコ翌日出荷
セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。
材質ステンレス (SUS304)サイズ7/16”-20ケース寸法(mm)195×85×30
リコイルキット (並目)エスコ翌日出荷
セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
材質ステンレス (SUS304)サイズM12-1.75 (並目)、長さ:1.5Dケース寸法(mm)195×85×30
M20-2.0 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)503.5ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-83ねじサイズM20-2.0
M20-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)505.8ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-84ねじサイズM20-1.5(極細目)
M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)331ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-78ねじサイズM14-1.25(極細目)
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)エスコ翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-85ねじサイズM18-1.5(極細)リコイル数6個
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります