カレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
フラットナット SF (鉄/生地)(パック品)ポップリベット・ファスナー当日出荷から翌々日出荷
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー当日出荷から翌々日出荷
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
SGナット (鉄/生地)(パック品)ポップリベット・ファスナー翌々日出荷
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
ねじの呼びM12ねじピッチ1.75寸法H1(mm)7材質鉄寸法S(mm)16寸法D(mm)15.9表面処理生地寸法B(mm)17加工物穴径(mm)16
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
トルクねじ三桂製作所税込¥252¥229