3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ当日出荷
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
割ピンセット[大]エスコ(1件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA949WRセット内容サイズ(入数):5×50mm(40)5×75mm(20)5.5×60mm(20)6×75mm(20)7×75mm(10)8×75mm(10)材質鉄(クロメートメッキ)質量(g)1830種類割ピン表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
割ピンエスコ(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
軸用スナップリングセットエスコ(1件のレビュー)当日出荷
形状軸用スナップリング材質バネ鋼エスコ品番EA949DAセット内容適合軸径(入数):7mm(100)9mm(100)11mm(50)13mm(50)15mm(50)16mm(30)18mm(30)20mm(30)ケース寸法(mm)207×145×40mm
スナップピン(ダブルリング)エスコ欠品中
エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40
チャンネル型保護キャップエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
アングル型保護キャップエスコ翌日出荷から8日以内出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
割ピンセットエスコ税込¥13,750¥12,500