ポリカボルトキャップ(T大阪魂翌々日出荷
ポリカーボネート
ボルトキャップ(Tタイプ)
連続使用温度:115℃/239°F
燃焼性:UL94 V-2 標準色(透明)製品
UL94 V-2相当 白・黒色製品
プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。
六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。
ねじは別売となります。
多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。
クロ ホールプラグ大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
ホールプラグ(KHPシリーズ)
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます
材質:66ナイロン UL94V-2
色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)
CAP大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケル10.9CAP(ゼンネジ大阪魂翌々日出荷
長さ(mm)80寸法t(mm)10寸法r(mm)0.8寸法l(mm)80寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法v(mm)2ピッチP(mm)2.5寸法dk(mm)30ねじの呼びdM20
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
ページ: 1/ 3
割ピンセットエスコ税込¥13,750¥12,500