絞り込み
ブランド
  • DJI
  • Nikon(ニコン)(26)
  • SONY(16)
  • Canon(16)
  • JTT(15)
  • PENTAX(ペンタックス)(9)
  • オリンパス(8)
  • RICOH(リコー)(8)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(5)
  • エスコ(3)
  • TP-LINK(3)
  • OM SYSTEM(3)
  • コダック(2)
  • ソニー(2)
  • TEAC(2)
  • KANDAO(2)
  • イノック(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Power 1 kW車内超急速充電器 DJIDJI Power 1 kW車内超急速充電器DJI
50,000税込55,000
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、ヒューズボックス ×1、ヒューズ (100 A) ×1、M5ねじ ×1、M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
DJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器 DJIDJI Power 1.8 kWソーラー/車内超急速充電器DJI
54,000税込59,400
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power 1000
仕様SDCポート×1、自動車/ソーラー用充電ポート×1、MC4ソーラーパネルケーブル×1質量(kg)1.2温度範囲(℃)【充電】0~45【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×126×63
カメラ用バッテリー/充電器