絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • ALLSHENG(22)
  • オーハウス(15)
  • 三商(13)
  • アズワン(10)
  • IKA(8)
  • ケニス(6)
  • コーニング(4)
  • 日伸理化(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • OPTIMA(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 大榮歯科産業(1)
  • バイオクラフト(1)
  • トミー精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェービングシェーカー JEIO TECH

    ウェービングシェーカー

    JEIO TECH
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷
    傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • ロッキングシェーカー JEIO TECH

    ロッキングシェーカー

    JEIO TECH
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌日出荷
    調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • マイクロプレートシェーカー JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカー

    JEIO TECH
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    15日以内出荷
    最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
    寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185質量(kg)7.7電源(V)AC 100~240 50/60Hz速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時)タイマー1分~99時間59分(再生時間)振盪方式軌道軌道直径(mm)3速度制御モードフィードバック制御
  • マイクロプレートシェーカーCPS-350用遠沈管ラック JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカーCPS-350用遠沈管ラック

    JEIO TECH
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    15日以内出荷
    マイクロプレートシェーカーCPS-350用の遠沈管ラックです。
    材質ABS樹脂
  • 振とう器RS-2用ホルダー JEIO TECH

    振とう器RS-2用ホルダー

    JEIO TECH
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    15日以内出荷
    振とう器RS-2用のホルダーです。
  • マイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラック JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラック

    JEIO TECH
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    15日以内出荷
    マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。
    材質PC樹脂タイプ1.5mL×80本用 蓋付

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー