絞り込み
ブランド
  • Heathrow Scientific
  • アズワン(29)
  • IKA(22)
  • ALLSHENG(22)
  • 三商(18)
  • オーハウス(15)
  • 日伸理化(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • JEIO TECH(7)
  • ケニス(6)
  • トミー精工(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • コーニング(4)
  • scinics(サイニクス)(4)
  • DLAB(3)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • OPTIMA(1)
  • 大榮歯科産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルオービタルシェーカー Heathrow ScientificデジタルオービタルシェーカーHeathrow Scientific
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
用途DCブラシレスモーター仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転アズワン品番3-8585-01

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ラボシェイカー