インテリミキサー RM-2MTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
容器のサイズや用途によって8種類のラックをいつもでも交換できます。
19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて、3通りのカスタムプログラムを設定できます。
速度は1~99rpmの範囲で変更できます。
低温(2℃)で使用できます。
回転数1~99rpm使用環境2~50℃(20℃ 80% r.h.)時電源110~220V、50/60Hz最大消費電力(W)12本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)W125×L344×H168仕様●スピード設定:1rpm毎