絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 150×60
  • 50×20(11)
  • 75×20(12)
  • 100×43(2)
  • 100×45(12)
  • 100×60(1)
  • 103×40(1)
  • 150×45(19)
  • 200×25(7)
  • 200×45(22)
  • 200×60(13)
  • 200×100(8)
  • 250×60(12)
  • 300×60(13)
  • 300×100(12)
  • 350×100(5)
  • 360×100(4)
  • 400×100(3)
  • 450×100(4)
  • 500×100(5)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 東京スクリーン(5)
  • 野中理化器製作所(3)
  • ケニス(1)
  • サンポー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
50×20(11)
75×20(12)
100×45(12)
150×45(19)
150×60
200×45(22)
200×60(13)
250×60(12)
300×60(13)
300×100(12)
内径×深さ(mm)をもっと見る
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験ふるい ST製 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製 150Φ×60D東京スクリーン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
参考Mesh枠寸法Φ150×60mm摘要仕様JIS Z 8801-1:2000
丸型木枠ふるい 野中理化器製作所丸型木枠ふるい野中理化器製作所
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
材質(枠)木製、網:ステンレス
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
8,598税込9,458
1個(1個)
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60野中理化器製作所
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)150×60
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60用オプション品野中理化器製作所
6,298税込6,928
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
21,980税込24,178
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器TGK(東京硝子器械)
12,474税込13,721
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
5,940税込6,534
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
11,682税込12,850
1組
7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D東京スクリーン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ150×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機