絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 200×45
  • 50×20(4)
  • 75×20(4)
  • 100×43(2)
  • 100×45(4)
  • 150×45(10)
  • 150×60(5)
  • 200×60(4)
  • 250×60(1)
  • 300×60(3)
  • 300×100(3)
  • 350×100(1)
  • 370×70(1)
  • 400×70(1)
  • 500×100(1)
ブランド
  • 東京スクリーン(5)
  • 飯田製作所(4)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
50×20(4)
75×20(4)
100×43(2)
100×45(4)
150×45(10)
150×60(5)
200×45
200×60(4)
300×60(3)
300×100(3)
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
3,098税込3,408
1個
当日出荷から16日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験用ふるい 飯田製作所試験用ふるい飯田製作所
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45 東京スクリーンTSK SUS試験フルイ Φ200×H45東京スクリーン
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45質量(kg)0.3規格JIS Z 8801網目綾織
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
6,435税込7,079
1個
当日出荷から24日以内出荷
仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×45
真鍮ふるい 普及型 飯田製作所真鍮ふるい 普及型飯田製作所
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から62日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304規格JIS Z 8801構造普及型
真鍮ふるい 実用新案型 飯田製作所真鍮ふるい 実用新案型飯田製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型
ステンふるい 実用新案型 飯田製作所ステンふるい 実用新案型飯田製作所
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304目開き16μm構造実用新案型
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D東京スクリーン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D東京スクリーン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機