絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 200×45
  • 50×20(1)
  • 75×20(3)
  • 100×45(4)
  • 150×45(6)
  • 150×60(3)
  • 200×60(5)
  • 204×45(1)
  • 300×60(1)
  • 350×100(1)
  • 400×100(2)
  • 500×100(1)
ブランド
  • 東京スクリーン(6)
  • 野中理化器製作所(2)
  • ケニス(1)
  • 飯田製作所(1)
  • サンポー(1)
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
75×20(3)
100×45(4)
150×45(6)
150×60(3)
200×45
200×60(5)
300×60(1)
350×100(1)
400×100(2)
500×100(1)
ステンレスふるい 200Φ×45 サンポーステンレスふるい 200Φ×45サンポー(1件のレビュー)
5,490税込6,039特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
8,798税込9,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験用ふるい 飯田製作所試験用ふるい飯田製作所
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品野中理化器製作所
9,598税込10,558
1セット
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45野中理化器製作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45 東京スクリーンTSK SUS試験フルイ Φ200×H45東京スクリーン
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45質量(kg)0.3規格JIS Z 8801網目綾織
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
6,435税込7,079特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×45
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D東京スクリーン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D東京スクリーン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機