絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 東京スクリーン(4)
  • 野中理化器製作所(2)
  • サンポー(1)
内径×深さ(mm)
  • 300×100
  • 50×20(11)
  • 75×20(13)
  • 100×43(2)
  • 100×45(12)
  • 100×60(1)
  • 103×40(1)
  • 150×45(19)
  • 150×60(15)
  • 200×25(7)
  • 200×45(22)
  • 200×60(13)
  • 200×100(8)
  • 250×60(12)
  • 300×60(13)
  • 350×100(5)
  • 360×100(4)
  • 400×100(3)
  • 450×100(4)
  • 500×100(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ふるい振とう機とは、鉱物や建設材料、穀類などの試料を振盪させて分級するための機器です。主に食品工場や粉体加工メーカーなどで使用されます。大きさの異なるメッシュのふるいを複数使用することで、さまざまな大きさの粒子を短時間でふるい分けられるのが特徴。架台が水平に振とうするタイプや楕円運動をするタイプの他、電磁石で垂直に振動を与えるタイプもあります。また、振盪とたたきを同時に行うタイプは、ふるいの目詰まりを防ぐことも可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径×深さ(mm)から絞り込む
50×20(11)
75×20(13)
100×45(12)
150×45(19)
150×60(15)
200×45(22)
200×60(13)
250×60(12)
300×60(13)
300×100
内径×深さ(mm)をもっと見る
試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)
23,166税込25,483
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100野中理化器製作所
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)300×100
試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)
30,195税込33,215
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100用オプション品野中理化器製作所
18,980税込20,878
1個ほか
33日以内出荷
材質SUS304
試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーン試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付東京スクリーン
45,980税込50,578
1個
91日以内出荷
鉛フリーJIS Z 8801
枠寸法Φ300×100mm校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
43,980税込48,378
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)300×100校正証明書一般校正
試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器TGK(東京硝子器械)
33,462税込36,808
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
12,870税込14,157
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
33,462税込36,808
1組
7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D東京スクリーン
21,900税込24,090
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D東京スクリーン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験ふるい ST製 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製 300Φ×100D東京スクリーン
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
摘要-呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋枠寸法Φ300×100mm仕様JIS Z 8801-1:2000

振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

振盪器用ふるい振とう機