絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(3)
- 75×20(3)
- 100×45(4)
- 150×45(6)
- 150×60(5)
- 200×25(3)
- 200×45(7)
- 200×60(5)
- 200×100(6)
- 250×60(3)
- 300×60(2)
- 300×100(4)
ブランド
- 東京スクリーン
- アズワン(65)
- サンポー(47)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- 野中理化器製作所(38)
- TARSONS(34)
- 飯田製作所(28)
- テラオカ(ANEX)(19)
- ケニス(10)
- 三商(6)
- tantore(5)
- WATSON(4)
- コクゴ(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- フロンケミカル(3)
- レッチェ(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- コーニング(2)
- テラオカ(2)
- ブランドをもっと見る
「内径×深さ(mm)」から絞り込む
75×20(3)
100×45(4)
150×45(6)
150×60(5)
200×25(3)
200×45(7)
200×60(5)
200×100(6)
250×60(3)
300×100(4)

試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験用ふるい JIS-Z8801
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。内径×深さ(mm)200×45JIS規格JIS Z 8801
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D
東京スクリーン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D
東京スクリーン¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から6日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D
東京スクリーン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様鉛フリー高さ(mm)60規格JIS Z 8801-1:2000枠寸法Φ200×60mm寸法(Φmm)200JIS規格JIS Z 8801-1材質(枠)SUS316L材質(網)SUS316
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D
東京スクリーン¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から15日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D
東京スクリーン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D
東京スクリーン¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様綾織枠寸法Φ75×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000
試験篩(ふるい)用目詰まり除去用ブラシスティックタイプ
東京スクリーン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか8日以内出荷・小さいふるいにも対応。・ふるいの際にも毛が届く。・持ちやすく手軽に使用。・毛が抜けにくい。・2本で全ての網目に対応。・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)素材毛:ナイロン、柄:PE
試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60
東京スクリーン¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から18日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ200×45mm主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D
東京スクリーン¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。材質ステンレス製摘要平織
試験用ふるい受皿のみ 200Φ×100H用
東京スクリーン¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-61種類受皿のみ枠寸法200Φ×100HmmJIS規格JIS Z 8801-1
試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×25H用
東京スクリーン¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-09-60種類受皿・フタ枠寸法200Φ×25HmmJIS規格JIS Z 8801-1
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45
東京スクリーン¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。質量(kg)0.3規格JIS Z 8801内径×深さ(mm)200×45網目綾織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D
東京スクリーン¥9,990~税込¥10,989~1個3日以内出荷から12日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から7日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ
東京スクリーン¥28,980~税込¥31,878~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ
東京スクリーン¥27,980~税込¥30,778~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付
東京スクリーン¥45,980~税込¥50,578~1個91日以内出荷鉛フリー。JIS Z 8801枠寸法Φ300×100mm校正証明書一般校正
SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ
東京スクリーン¥38,980~税込¥42,878~1個91日以内出荷枠寸法Φ250×60Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ
東京スクリーン¥33,980~税込¥37,378~1個91日以内出荷枠寸法Φ200×100Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ
東京スクリーン¥28,980~税込¥31,878~1個91日以内出荷枠寸法Φ200×25Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ
東京スクリーン¥21,980~税込¥24,178~1個91日以内出荷枠寸法Φ100×45Hmm校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ
東京スクリーン¥28,980~税込¥31,878~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ
東京スクリーン¥27,980~税込¥30,778~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正