絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
用途
  • 用途補修用(1)
特長
  • 耐候(1)
テープ幅(mm)
  • 50(1)
基材
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.14
  • 0.08(2)
  • 0.1(5)
  • 0.13(3)
  • 0.15(1)
  • 0.17(5)
  • 0.18(4)
  • 0.2(4)
  • 0.22(1)
  • 0.225(1)
  • 0.25(3)
  • 0.28(3)
  • 0.3(4)
  • 0.31(4)
  • 0.33(2)
  • 0.5(5)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 2.7(2)
  • 4(2)
テープ長さ(m)
  • 33(1)
33
  • 色クリア(1)
クリア
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)透明補修テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ