曜日別特売

多用途補修テープ

多用途補修テープ - アイモニカ多用途補修テープ - アイモニカ

強力粘着&防水で補修や水漏れ、結束に使える!
手で切りやすく便利!

用途
一時補修、仮固定、梱包
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレン、綿
テープ長さ(m)
10
対応材質
木部、金属、ビニールなど
粘着剤
合成ゴム系
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75318191-
¥359
¥395(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする