絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 日東電工(1)
テープ幅(mm)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(3)
  • 50(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.02(2)
  • 0.025(1)
  • 0.035(2)
  • 0.045(1)
  • 0.05(4)
  • 0.051(1)
  • 0.053(1)
  • 0.061(1)
  • 0.067(1)
  • 0.07(6)
  • 0.078(1)
  • 0.08(2)
  • 0.084(1)
  • 0.09(1)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.155(1)
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • シリコーン系(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(1)
絶縁・耐熱
基材
  • ポリエステル(4)
ポリエステル
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途電気・電子用(2)
塗装・養生用・電気・電子用
テープ長さ(m)
  • 33(1)
  • 66(2)
33・66
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6(2)
9(2)
12(2)
15(1)
19(2)
25(3)
50(1)
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8533M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(36巻)ほか
76日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。
用途・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途・湿気の侵入から重要エリアをシーリング基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ