絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
  • 寺田(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08
  • 0.02(2)
  • 0.025(1)
  • 0.035(2)
  • 0.038(1)
  • 0.045(1)
  • 0.05(4)
  • 0.051(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(4)
  • 0.061(1)
  • 0.067(1)
  • 0.07(6)
  • 0.078(1)
  • 0.084(1)
  • 0.09(1)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
特長
  • 耐薬品(1)
粘着剤
  • シリコーン系(2)
シリコーン系
基材
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
固定・仮止め用
テープ長さ(m)
  • 0.03(1)
  • 50(1)
0.03・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)
50(2)
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50寺岡製作所
189,800税込208,780
1箱(40個)
11日以内出荷
耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G 寺田ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G寺田
6,790税込7,469
1箱(10巻)
9日以内出荷
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
ポリエステルテープ