絞り込み
ブランド
  • ニチバン(3)
  • 寺岡製作所(1)
テープ幅(mm)
  • 40
  • 5~140(2)
  • 10(9)
  • 12(21)
  • 15(5)
  • 18(2)
  • 19(21)
  • 20(9)
  • 25(24)
  • 30(5)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 200(4)
  • 300(16)
  • 584(3)
  • 600(14)
  • 609(2)
  • 1120(2)
  • 1150(4)
  • カスタマイズ商品(15)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(2)
テープ長さ(m)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 50(1)
20・30・50
用途
  • 用途粗面用(1)
粗面用
基材
  • アクリル系(1)
  • 布系(3)
アクリル系・布系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(9)
12(21)
19(21)
20(9)
25(24)
30(5)
50(6)
300(16)
600(14)
カスタマイズ商品(15)
テープ幅(mm)をもっと見る
両面テープNo.815 ニチバン両面テープNo.815ニチバン
3,598税込3,958
1箱(5巻)
当日出荷から5日以内出荷
粗面への接着性良好。
用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
両面テープNo.815 ニチバン両面テープNo.815ニチバン
799税込879
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材寺岡製作所
6,998税込7,698
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
両面テープNo.802 ニチバン両面テープNo.802ニチバン
27,980税込30,778
1ケース(30巻)
23日以内出荷
高接着性。
用途フィルム・コート紙の接続接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ高接着性主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用