絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニチバン(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.13(1)
  • 0.14(4)
  • 0.15(2)
  • 0.16(1)
  • 0.2(5)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.31(1)
  • 0.4(17)
  • 0.5(5)
  • 0.6(8)
  • 0.64(4)
  • 0.8(8)
  • 1(8)
  • 1.1(11)
  • 1.14(5)
  • 1.2(2)
  • 1.6(3)
  • 4(2)
特長
  • 強力(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
10・20
基材
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
塩ビ・布系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
15(1)
18(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF 3M(スリーエム)【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF3M(スリーエム)
7,841税込8,625
1巻
4日以内出荷
・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています ・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています ・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます ・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです ・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです ・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します ・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)0.1ブラック容量1巻長さ(m)10基材PVC粘着剤アクリル系サービス分類オーダー・加工
両面テープNo.802 ニチバン両面テープNo.802ニチバン
27,980税込30,778
1ケース(60巻)ほか
23日以内出荷
高接着性。
用途フィルム・コート紙の接続接合引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ高接着性主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用