絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(2)
- 0.2~0.4未満(3)
- 0.4~0.6未満(3)
- 0.8~1未満(2)
- 1~2未満(12)
- 2~3未満(13)
- 3~4未満(3)
- 4~5未満(7)
- 5~6未満(5)
- 7~8未満(2)
- 10~20未満(3)
- 30~40未満(4)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(7)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む
1~2未満(12)
2~3未満(13)
4~5未満(7)
5~6未満(5)
10~20未満(3)
30~40未満(4)
60~70未満(7)
70~80未満(7)
100~200未満(4)
200~300未満(4)
容量(L)をもっと見る

M型丸型容器 25Aドレン付
スイコー¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から5日以内出荷衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM色オレンジ


リス樽75L ロープ付
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,198~税込¥10,118~1個ほか翌々日出荷漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。用途業務用タル仕様持手ロープ付材質PE外寸(mm)Φ557×470内寸(mm)Φ493×452


リス樽75M ネジ本体
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個ほか翌々日出荷漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。用途業務用タル仕様ネジ式、持手ロープ付外寸(mm)Φ563×468内寸(mm)Φ499×447
リス樽50L ロープ付
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか翌々日出荷漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。用途業務用タル仕様持手ロープ付材質PE外寸(mm)Φ591×300内寸(mm)Φ535×293
業務用タル
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷生ゴミ水切り容器:ゴミ容器(GK-60)に、専用の水切り容器をつけることで、容易に水が切れます。余分な水分を切ることで、悪臭も防止できます。底面の穴の大きさは2.5×2.5mmです。材質(本体・蓋)PE、(中容器)PP外寸(mm)507×507×665(セット時)
天昇 テンタル 75 青 本体
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フタ:なし種別678004材質PE質量(kg)4内寸法(mm)Φ492×449mm外寸(mm)Φ560×470内寸(mm)Φ492×449圧縮荷重(kN[kgf])17.75(1810)
タル#75-2(ロープ付) 青
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別407501BL01材質PP外寸(mm)Φ566×470外寸法(Φ×Hmm)566×470圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)内寸法(Φ×Hmm)Φ493×447
タル#75-2 緑
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別SK40750101GR材質PP外寸(mm)Φ566×470外寸法(Φ×Hmm)566×470圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)内寸法(Φ×Hmm)Φ493×447
タル#75 乳白色
サンコー(三甲)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷種別407600WHNA00材質PE外寸(mm)Φ563×470外寸法(Φ×Hmm)563×470圧縮荷重(kN[kgf])20.0(2040)内寸法(Φ×Hmm)Φ490×445
タル#65ー2(ロープ付) 青
サンコー(三甲)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷種別406501BL01材質PP外寸(mm)Φ525×427内寸(mm)Φ465×404外寸法(Φ×Hmm)525×427圧縮荷重(kN[kgf])7.74(790)
タル#30-2本体 クリーム
サンコー(三甲)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷種別SKTR302CL材質PE外寸(mm)Φ425×365外寸法(Φ×Hmm)425×365内寸法(Φ×Hmm)Φ375×336
タル#200 青
サンコー(三甲)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷種別421201BL00材質PP外寸(mm)Φ774×693外寸法(Φ×Hmm)774×693内寸法(Φ×Hmm)Φ690×665
角タル5K平本体 半透明
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK200555WHNA材質PE外寸(mm)282×111×247内寸(mm)247×95×16.08(1641)
タル水産角2.5本体 透明
サンコー(三甲)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SK20037301TM材質PP有効内寸(mm)160×160×82外寸(mm)196×196×112内寸(mm)176×176×102圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
タルカート75L アイボリー
スペーシア(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。適合65~75リットル用タルトラスコ品番420-3577材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き質量(kg)3.6高さ(mm)187材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き奥行(mm)433間口(mm)433材質(取付金具)スチール
サンケース C100-2 本体
サンコー(三甲)¥78税込¥861個当日出荷用途ゴミを出さずに開封できる開封タブ方式材質PP色透明方式本体開封タブ方式内容量(L)0.119外寸(mm)71×70×60内寸(mm)Φ62×47RoHS指令(10物質対応)対応
サンケース C200-4 本体
サンコー(三甲)¥139税込¥1531個当日出荷用途ゴミを出さずに開封できる開封タブ方式材質PP色透明方式本体開封タブ方式内容量(L)0.241外寸(mm)96×95×62内寸(mm)Φ87×46RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら