絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)
  • TOSTEM(LIXIL)(89)
  • イイファス(57)
  • TOEX(LIXIL)(30)
  • ハイロジック(21)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
  • 新日軽(LIXIL)(15)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
  • アトムリビンテック(12)
  • ACE(エース)(11)
  • DIY-ID(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • スリーナイン島野(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • BEST(ベスト)[金物](6)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • ミヤナガ(2)
  • BIDOOR(ビドー)(2)
  • MYST(1)
ねじ径
  • M6(6)
  • M8(7)
  • M10(4)
  • W1/4(1)
  • W3/8(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレンアジャスター WAKI(和気産業)ポリエチレンアジャスターWAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
フェルトアジャスター WAKI(和気産業)フェルトアジャスターWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
クリアアジャスター WAKI(和気産業)クリアアジャスターWAKI(和気産業)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
アジャスターM6ネジ用 受座 WAKI(和気産業)アジャスターM6ネジ用 受座WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)サイズM6ネジ用寸法H(mm)7.9寸法t(mm)1.1寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)7.4寸法d(Φmm)2.5寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)14寸法MM6×1
ダイカストアジャスター WAKI(和気産業)ダイカストアジャスターWAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷
亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)、底部:ABSクロームピッチM10X1.5(MX)寸法H(mm)12.5寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)9.5自重(g)58
ダイカストアジャスター WAKI(和気産業)ダイカストアジャスターWAKI(和気産業)
429税込472
1個
翌々日出荷
亜鉛ダイカストを使用したハイグレードタイプ! !
クローム
アジャスター用スリム受座 WAKI(和気産業)アジャスター用スリム受座WAKI(和気産業)
279税込307
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。
材質ZDC(亜鉛ダイカスト)寸法H(mm)12寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)12寸法W(mm)35寸法d(Φmm)4.2寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)15
アジャスターM10ネジ用 受座 WAKI(和気産業)アジャスターM10ネジ用 受座WAKI(和気産業)
189税込208
1個
翌々日出荷
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)サイズM10ネジ用寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)13.4寸法d(Φmm)3.2寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)20寸法MM10×1.5
アジャスターM8ネジ用 受座 WAKI(和気産業)アジャスターM8ネジ用 受座WAKI(和気産業)
169税込186
1個
翌々日出荷
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)サイズM8ネジ用寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)11.4寸法d(Φmm)3.1寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)18寸法MM8×1.25
六角アジャスター WAKI(和気産業)六角アジャスターWAKI(和気産業)
369税込406
1個
翌々日出荷
本体が六角形なのでスパナでカンタンにアジャストできます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PA(ナイロン)
フリーロールアジャスター WAKI(和気産業)フリーロールアジャスターWAKI(和気産業)
479税込527
1個
翌々日出荷
本体は上下2重構造なので、ボルトと一体化した上部のみ回転させる事ができますので、取り付けた筐体を持上げることなく高さをラクラク調整できます。取り付け後、上部六角穴から高さ調整ができます。底面十字穴から電動ドライバーでの設置ができます。
材質1ボルト:鋼(3価クロメート)、本体(上部2・下部3):PA(ナイロン)、4底部:TPU(ポリウレタン)寸法MM8×1.25
ねじ・ボルト・ナット