絞り込み
ブランド
  • ユタカメイク(9)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • エスコ(6)
  • クラレファスニング(3)
  • 伸和(2)
  • MCO(2)
  • サンワサプライ(1)
  • シンワ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • モリト(1)
幅(mm)
  • 3.6(1)
  • 12(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(27)
  • 50(6)
  • 100(1)
粘着力
  • 強粘着(7)
  • 無粘着(1)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(4)
長さ(m)
  • 0.15
  • 0.003(8)
  • 0.025(5)
  • 0.0457(9)
  • 0.05(4)
  • 0.1(24)
  • 0.2(17)
  • 0.4(13)
  • 0.5(18)
  • 0.6(5)
  • 0.75(5)
  • 1(37)
  • 1.1(5)
  • 1.3(5)
  • 1.5(7)
  • 3(30)
  • 5(33)
  • 20(15)
  • 25(25)
  • 30(6)
タイプ
  • その他(8)
  • のり付(2)
  • マジックテープ(1)
その他・のり付・マジックテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面ファスナーとは、モノを結束するための梱包用品で、マジックテープとも呼ばれる、2枚一組の布です。プラスチックフック・織物ループの両面タイプのテープは、強い係合力があり、コード・ホースの簡易仮止めに適しています。スポーツ用具やレジャー用品などをまとめるには、ゴム部分を面ファスナーに付けた伸縮性のあるワンタッチ式の結束具が最適。バックルが付属品として付いている結束テープは、必要な長さに切ってから、バックルを組み合わせれば自由な長さのバンドが作れます。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 激強力WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
139税込153
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニングマジロック(強力結着タイプ)クラレファスニング(1件のレビュー)
299税込329
1セットほか
当日出荷
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
マジックバンド ユタカメイクマジックバンドユタカメイク
289税込318
1袋(4本)
当日出荷から翌々日出荷
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
マジロック#15RP ユタカメイクマジロック#15RPユタカメイク(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応WAKI(和気産業)
249税込274
1セット(2枚)
当日出荷
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
粘着付きエコマジックテープ 515N クラレファスニング粘着付きエコマジックテープ 515Nクラレファスニング(2件のレビュー)
309税込340
1セット
当日出荷から10日以内出荷
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)50長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 薄型WAKI(和気産業)
169税込186
1組
当日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4タイプファスナー:薄型粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
25x150mm マジックテープ(粘着付) エスコ25x150mm マジックテープ(粘着付)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
用途粘着付材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15
面ファスナー  12X150mm 10本 黒 MCO面ファスナー 12X150mm 10本 黒MCO
259税込285
1セット(10本)
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン幅(mm)12ブラック長さ(m)0.15入数10本
フリーマジック エコマジック クラレファスニングフリーマジック エコマジッククラレファスニング
219税込241
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー
幅(mm)25長さ(m)0.15
強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用WAKI(和気産業)
169税込186
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1組
翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)
3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット3M(スリーエム)
399税込439
1セット
当日出荷
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ モリトマジックテープモリト
399税込439
1枚(15cm)
当日出荷
裏面はチクチクしにくい触り心地で、はがしやすく引っ張りに強い。テープのフックとループを合わせて、抑えることでしっかり止まり、剥がすときは簡単に剥がすことができます。フックとループは耐久性があり、繰り返し何度も使用することができます。裏面の離型紙を剥がして対象物軽く押し付けるだけで、粘着剤の作用で固定することができます。また、はさみでお好みのサイズにカットできます。
材質(フック)ポリエステル、(ループ)ナイロンテープ長さ(mm)150
25x150mm マジックテープ(粘着付/黒) エスコ25x150mm マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
155税込171
1枚
当日出荷
材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)0.15アズワン品番64-7955-95
マジックテープ 25mm×15cm ブラック ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ブラックユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0370幅(mm)25ブラック質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド_屋外用_耐候性 サンワサプライ結束バンド_屋外用_耐候性サンワサプライ
599税込659
1セット(50個)
3日以内出荷
ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。
ブラック使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
25x150mm マジックテープ(粘着付/白) エスコ25x150mm マジックテープ(粘着付/白)エスコ
155税込171
1枚
当日出荷
材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)0.15アズワン品番64-7955-94
強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用WAKI(和気産業)
268税込295
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系タイプファスナー:激強力長さ(m)0.15粘着性耐熱
25x150mm マジロック(粘着付/黒) エスコ25x150mm マジロック(粘着付/黒)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-32材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)25ブラック長さ(m)0.15耐荷重(kg/cm2)4
25x150mm マジロック(粘着付/白) エスコ25x150mm マジロック(粘着付/白)エスコ
139税込153特価
1個
当日出荷
強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-31材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)25ホワイト長さ(m)0.15耐荷重(kg/cm2)4
25x150mm マジックテープ(粘着付/黄) エスコ25x150mm マジックテープ(粘着付/黄)エスコ
155税込171
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-181材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15
マジックテープ 25mm×15cm ホワイト ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ホワイトユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
裏面粘着剤付きタイプです
トラスコ品番754-0329幅(mm)25ホワイト質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2 MCO面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2MCO
259税込285
1セット(10本)
6日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン幅(mm)12ホワイト、ブルー、グリーン、イエロー長さ(m)0.15入数10本
マジクロボンド ワンタッチタイプ シンワマジクロボンド ワンタッチタイプシンワ
189税込208
1袋(2枚)
翌々日出荷
強力のり付きだからワンタッチ
用途自動車内部、勉強部屋(机・壁など)、応接室(テーブルクロス、イス等)、、防災用(置物の転倒防止)材質ナイロン幅(mm)25長さ(m)0.15
マジックバンド両面成型 19×150mm4本 コンショク ユタカメイクマジックバンド両面成型 19×150mm4本 コンショクユタカメイク
2,098税込2,308
1箱(6個)
4日以内出荷
トラスコ品番113-3878長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ 25mm×15cm レッド ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm レッドユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0345幅(mm)25レッド質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ 25mm×15cm ベージュ ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ベージュユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0361幅(mm)25ベージュ質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ 25mm×15cm コンイロ ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm コンイロユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0353幅(mm)25コン質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ 25mm×15cm イエロー ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm イエローユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0337幅(mm)25イエロー質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナー