絞り込み
幅(mm)
  • 12(2)
  • 25(18)
  • 50(6)
  • 100(1)
粘着力
  • 強粘着(7)
  • 無粘着(1)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(2)
タイプ
  • その他(6)
  • のり付(2)
  • マジックテープ(1)
長さ(m)
  • 0.15
  • 0.001(1)
  • 0.003(2)
  • 0.025(4)
  • 0.0457(4)
  • 0.05(4)
  • 0.1(17)
  • 0.2(7)
  • 0.25(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(7)
  • 0.9(2)
  • 1(12)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 5(34)
  • 6.1(2)
  • 20(14)
  • 25(20)
  • 30(2)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(7)
  • エスコ(5)
  • クラレファスニング(3)
  • 伸和(2)
  • MCO(2)
  • シンワ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
WAKI(和気産業)・エスコ・クラレファスニング・伸和・MCO・シンワ・3M(スリーエム)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
12(2)
25(18)
50(6)
100(1)
  • マジロックセット TRUSCO

    マジロックセット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
    用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
    用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
  • マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニング

    マジロック(強力結着タイプ)

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    289税込318
    1セットほか
    当日出荷
    プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
    用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    159税込175
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応

    WAKI(和気産業)
    279税込307
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
  • 3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)

    3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1セット
    欠品中
    ・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
    幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
  • フリーマジック エコマジック クラレファスニング

    フリーマジック エコマジック

    クラレファスニング
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー
    幅(mm)25長さ(m)0.15
  • 粘着付きエコマジックテープ 515N クラレファスニング

    粘着付きエコマジックテープ 515N

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    349税込384
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
    用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)50長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
  • 25x150mm マジックテープ(粘着付) エスコ

    25x150mm マジックテープ(粘着付)

    エスコ(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    用途粘着付材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15
  • 25x150mm マジックテープ(粘着付/黒) エスコ

    25x150mm マジックテープ(粘着付/黒)

    エスコ
    155税込171
    1枚
    欠品中
    材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)0.15
  • 25x150mm マジックテープ(粘着付/白) エスコ

    25x150mm マジックテープ(粘着付/白)

    エスコ
    155税込171
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)0.15
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 車内用

    WAKI(和気産業)
    299税込329
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系タイプファスナー:激強力長さ(m)0.15粘着性耐熱
  • 面ファスナー  12X150mm 10本 黒 MCO

    面ファスナー 12X150mm 10本 黒

    MCO
    259税込285
    1セット(10本)
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン幅(mm)12ブラック長さ(m)0.15入数10本
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 薄型

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1組
    当日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4タイプファスナー:薄型粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    129税込142
    1組
    翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)
  • マジクロボンド ワンタッチタイプ シンワ

    マジクロボンド ワンタッチタイプ

    シンワ
    189税込208
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    強力のり付きだからワンタッチ
    用途自動車内部、勉強部屋(机・壁など)、応接室(テーブルクロス、イス等)、、防災用(置物の転倒防止)材質ナイロン幅(mm)25長さ(m)0.15
  • 25x150mm マジロック(粘着付/白) エスコ

    25x150mm マジロック(粘着付/白)

    エスコ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
    エスコ品番EA944MB-31材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)25ホワイト長さ(m)0.15耐荷重(kg/cm2)4
  • 25x150mm マジックテープ(粘着付/黄) エスコ

    25x150mm マジックテープ(粘着付/黄)

    エスコ
    155税込171
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MA-181材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15
  • マジクロボンド オスオスセット 強粘着付 50mm×150mm黒 伸和

    マジクロボンド オスオスセット 強粘着付 50mm×150mm黒

    伸和
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    トラスコ品番813-1259
  • マジクロボンド オスオスセット 強粘着付 25mm×150mm黒 伸和

    マジクロボンド オスオスセット 強粘着付 25mm×150mm黒

    伸和
    319税込351
    1巻ほか
    当日出荷
    トラスコ品番813-1258
  • 面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2 MCO

    面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2

    MCO
    259税込285
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン幅(mm)12ホワイト、ブルー、グリーン、イエロー長さ(m)0.15入数10本

面ファスナー』には他にこんなカテゴリがあります

固定用