絞り込み
シール長さ(mm)
- 290
- 200(5)
- 300(12)
- 350(1)
- 450(10)
- 600(9)
シール幅(mm)
- 10(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(1)
スタンドシーラーとは、クリップ部に熱を発生させてビニールなどの袋の口を閉じるための機械。別名、足踏み式シーラーとも呼ばれ、小さな袋から大きな袋までさまざまな袋を立てち作業で行うことができるため工場や加工場などで利用されることが多いアイテムです。手動式のものと比べ、軽く足で踏むだけでシーリングできるため、力の弱い方でも簡単に扱うことができます。加熱時間はポリエチレンやポリプロピレンなど、材質や厚みによって異なるため用途に合わせて適切な機械を選ぶと良いでしょう。
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(5)
290
300(12)
350(1)
450(10)
600(9)

スタンドシーラー NLシリーズ
SURE(石崎電機製作所)¥169,800税込¥186,7801箱8日以内出荷ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします質量(kg)20.3タイプ上下熱板式電源(V)AC100消費電力(W)300温度範囲(℃)【接着部】室温~200本体寸法(mm)350×280×1020電源コード(m)1.8シール長さ(mm)290シール幅(mm)10加熱方式両面ヒートアズワン品番65-0505-33