絞り込み
シール長さ(mm)
  • 450
  • 200(5)
  • 290(1)
  • 300(12)
  • 350(1)
  • 600(9)
シール幅(mm)
  • 2(2)
  • 5(6)
  • 10(7)
ブランド
  • 富士インパルス(7)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スタンドシーラーとは、クリップ部に熱を発生させてビニールなどの袋の口を閉じるための機械。別名、足踏み式シーラーとも呼ばれ、小さな袋から大きな袋までさまざまな袋を立てち作業で行うことができるため工場や加工場などで利用されることが多いアイテムです。手動式のものと比べ、軽く足で踏むだけでシーリングできるため、力の弱い方でも簡単に扱うことができます。加熱時間はポリエチレンやポリプロピレンなど、材質や厚みによって異なるため用途に合わせて適切な機械を選ぶと良いでしょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール長さ(mm)から絞り込む
200(5)
290(1)
300(12)
350(1)
450
600(9)
  • 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス

    足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

    富士インパルス
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • 足踏み式シーラー 富士インパルス

    足踏み式シーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。付属テーブルはアングルへの引っかけ式で簡単に高さの調節ができます。
    質量(kg)18本体寸法(mm)515×560×1040電源コード(m)3.0(2Pタイプ)
  • スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    スタンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
    セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
  • 足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    足踏シーラー WN-450 シール長×幅(450×5)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
    用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2956セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行440本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅530
  • 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス

    電動シーラー FAシリーズ

    富士インパルス(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
    駆動方式ソレノイド
  • シーラー (足踏式) エスコ

    シーラー (足踏式)

    エスコ
    55,800税込61,380
    1台
    翌々日出荷
    ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
    材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)28消費電力(W)1050電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)450シール幅(mm)10サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
  • FAシリーズ 富士インパルス

    FAシリーズ

    富士インパルス
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
  • FRシリーズ 富士インパルス

    FRシリーズ

    富士インパルス
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。 付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
    寸法(mm)515×560×1040H質量(kg)27
  • FiKシリーズ 富士インパルス

    FiKシリーズ

    富士インパルス
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス

    加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ

    富士インパルス
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。

袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドシーラー