絞り込み
ブランド
  • ストラパック(5)
種類
  • 半自動(4)
  • 自動(1)
適合バンド幅(mm)
  • 9
  • 5(1)
  • 5~15.5(3)
  • 6(1)
  • 12(4)
  • 15.5(5)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
半自動(4)
自動(1)
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)電源コード(m)4.5消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
半自動梱包機 低床型 ストラパック半自動梱包機 低床型ストラパック
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
自動梱包機 AQ-7 ストラパック自動梱包機 AQ-7ストラパック
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
卓上型半自動梱包機 ストラパック卓上型半自動梱包機ストラパック
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機容量(kW)【電源最大】0.47内径(Φmm)【バンド】70電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm機械本体質量(kg)約25
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック
689,800税込758,780
1台
60日以内出荷
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)

梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

半自動梱包機特集
おすすめ人気ランキング
自動/半自動梱包器